Abattant WC pour Geberit AquaClean Sela (< 2018): Blanc alpin

Main media

Abattant WC pour Geberit AquaClean Sela (jusqu'à l'année de fabrication 2018): Blanc alpin

 
 

Détails du produit

Aquaclean sela

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

degré de brillance

brillant

protection contre le vol

Non

fixation du pied de charnière au siège avec

pointes plantées dans le couvercle

tampon avec came latérale

Non

matériau siège/ couvercle

thermodurci

pour montage du dessus

Oui

goupille de charnière continue

Non

amovible pour nettoyage

Non

charnière retardée

Non

pour cuvettes de toilettes universelles

Non

avec motif

Non

convient pour WC douche

Non

type de fixation

visser

surélevé

Non

traitement antibactérien

Non

entraxe filetage à vis

155...155 mm

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Aquaclean sela

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.